Theben - Kapcsolóóra napi 230V motoros 3modul analóg IP20 G31658 - T0001610008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31658
Gyártói cikkszám
T0001610008
Gyártói típuskód
SYN161h
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
0
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Önálló működés években:
0
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
30 min
Programlemezfelosztás 1:
30 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
54 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65.5 mm