Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Kapcsolóóra napi 230V motoros 3modul analóg IP20 GT54843 - T0001610011

MásolásMásolás
Theben - Kapcsolóóra napi 230V motoros 3modul analóg IP20 GT54843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54843

Gyártói cikkszám

T0001610011

Gyártói típuskód

SYN161D

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Önálló működés órákban:

0

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

0

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

15 min

Programlemezfelosztás 1:

15 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

3

Szélesség:

54 mm

Magasság:

90 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi 230V motoros 3modul analóg