Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Üzemóra számláló 230V 2mod nem nullázható IP20 T0941 - T0001450000

MásolásMásolás
Theben - Üzemóra számláló 230V 2mod nem nullázható IP20 T0941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - analóg

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Számolási tartomány - 99999.99 h

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

T0941

Gyártói cikkszám

T0001450000

Gyártói típuskód

BZ145

Kivitel:

analóg

Szerelési mód:

DIN-sín

Számolási tartomány:

99999.99 h

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nélkül

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Üzemkijelző:

Igen

Szélesség:

35 mm

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Jelek száma:

7

Magasság:

86 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

65.5 mm

Számlálástechnika ; Üzemóraszámláló ; Üzemóra számláló 230V 2mod nem nullázható IP20