Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Üzemóra számláló 48x48 230VAC IP65 GT81301 - 1110386

MásolásMásolás
Theben - Üzemóra számláló 48x48 230VAC IP65 GT81301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - analóg

  • Szerelési mód - beépítés

  • Számolási tartomány - 99999 h

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4003468140017

Sonepar cikkszám

GT81301

Gyártói cikkszám

1110386

Gyártói típuskód

BZ142-1

Kivitel:

analóg

Szerelési mód:

beépítés

Számolási tartomány:

99999 h

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nélkül

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Üzemkijelző:

Igen

Szélesség:

48 mm

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

0.24 s

Magasság:

48 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési mélység:

39 mm

Elülső lemez szélesség:

48 mm

Elülső lemez magasság:

48 mm

Elülső táblakivágás átmérője:

50 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

10 mm

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Üzemóra számláló 48x48 230VAC IP65