THORN - Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP65 EVG +inverter SN000797 - 96503055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 230-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000797
Gyártói cikkszám
96503055
Gyártói típuskód
AQUAF2 1x58W
Védettség:
IP65
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-0 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1600 mm
Szélesség:
90 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
111 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP65 EVG +inverter