THORN - Reflektor 50W LED-es 4000lm IP65 4000K fekete SN068542 - 96666075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068542
Gyártói cikkszám
96666075
Gyártói típuskód
ALICE LED FL IP65 50W 840
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Reflektor 50W LED-es 4000lm IP65 4000K fekete