Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

THORN - Reflektor LED-es 75W 7500lm 4000K SN159162 - 96635305

MásolásMásolás
THORN - Reflektor LED-es 75W 7500lm 4000K SN159162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159162

Gyártói cikkszám

96635305

Gyártói típuskód

LEO FLEX IP66 80W 840 PC

Reflektor LED-es 75W 7500lm 4000K