Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

THORN - Sülly. LED-es lpt 3200lm 3000K 32W fehér 600x600W IP20 SN022487 - 22662551

MásolásMásolás
THORN - Sülly. LED-es lpt  3200lm 3000K 32W fehér 600x600W IP20 SN022487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Búra anyaga - műanyag opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008709870802

Sonepar cikkszám

SN022487

Gyártói cikkszám

22662551

Gyártói típuskód

MODULINE LED II 606 3200lm 830

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

I

Effektív fényáram:

3200 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szélesség:

600 mm

Magasság / mélység:

20 mm

Hosszúság:

600 mm

Lámpatestek ; THORN ; Sülly. LED-es lpt 3200lm 3000K 32W fehér 600x600W