Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TME - Átvezető gyűrű 10mm furat: 6mm SN018657 - 633-02070

MásolásMásolás
TME - Átvezető gyűrű 10mm furat: 6mm SN018657

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 6-7 mm

  • Kivitel - zárt

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Falvastagsághoz - 1.5-1.5 mm

  • Teljes hossz - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018657

Gyártói cikkszám

633-02070

Gyártói típuskód

HV1207

Kábelátmérőhöz:

6-7 mm

Kivitel:

zárt

Furatátmérő:

10 mm

Falvastagsághoz:

1.5-1.5 mm

Teljes hossz:

1.5 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Zsugortechnika:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Vízálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-60 °C

Tömszelencék ; TME ; Átvezető gyűrű 10mm furat: 6mm