Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TME - Potméter 2,2Kohm 4W 6mm axiális (+-5%) SN102925 - DOW-101 2K2 4W

MásolásMásolás
TME - Potméter 2,2Kohm 4W 6mm axiális (+-5%) SN102925

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102925

Gyártói cikkszám

DOW-101 2K2 4W

Gyártói típuskód

DOW-101 2K2 4W

Potméter 2,2Kohm 4W 6mm axiális (+-5%)