Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TME - Tápegység impulzusos 5VDC 2A 10W dugaljba SN071564 - ESPE ZSI5/2

MásolásMásolás
TME - Tápegység impulzusos 5VDC 2A 10W dugaljba SN071564

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 90-264 V

  • Kimeneti feszültség - 5-5 V

  • Kimeneti áram - 2000 mA

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Csatlakozási mód - csatlakozó dugó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071564

Gyártói cikkszám

ESPE ZSI5/2

Gyártói típuskód

ESPE ZSI5/2

Bemeneti feszültség:

90-264 V

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Kimeneti áram:

2000 mA

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Csatlakozási mód:

csatlakozó dugó

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Tápegység szórakoztató elektronikához ; Tápegység impulzusos 5VDC 2A 10W dugaljba