Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Tongwei - Napelem panel Tongwei 410 mono 30 mm Full Black SN154984 - TH410PMB5-60SBS/30

MásolásMásolás
Tongwei - Napelem panel Tongwei 410 mono 30 mm Full Black SN154984

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Cella anyaga - egyéb

  • Modul-hatásfok - 20.9 %

  • MPP névleges teljesítmény - 410 Wp

  • MPP-áram - 10.57 A

  • Cellák száma - 340

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154984

Gyártói cikkszám

TH410PMB5-60SBS/30

Gyártói típuskód

TH410PMB5-60SBS/30

Cella anyaga:

egyéb

Modul-hatásfok:

20.9 %

MPP névleges teljesítmény:

410 Wp

MPP-áram:

10.57 A

Cellák száma:

340

Hosszúság:

1719 mm

MPP-feszültség:

38.8 V

Szélesség:

1140 mm

Üresjárati feszültség:

46.6 V

Rövidzárási áram:

11.07 A

Súly:

21 kg

Keret színe:

fekete

Kábelhossz:

1200 mm

Őszi napelem akció