Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TP Electric - Ipari csatlakozó doboz 130x220 4x(2P+F) IP44 SN144035 - 3318-202-0000

MásolásMásolás
TP Electric - Ipari csatlakozó doboz 130x220 4x(2P+F) IP44 SN144035

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel) - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13 - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15 - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23 - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144035

Gyártói cikkszám

3318-202-0000

Gyártói típuskód

3318-202-0000

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Biztosítás:

egyéb

Hibaáram-típus:

egyéb

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

220 mm

Szélesség:

130 mm

Mélység:

80 mm

Ipari csatlakozó doboz 130x220 4x(2P+F) IP44