Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TP Electric - Ipari csatlakozó doboz szerelt 220×300mm - 2×(5P32A) +4×(2P+F) OLDALSÓ, 3320-004-7700 SY006050 - 3320-004-7700

MásolásMásolás
TP Electric - Ipari csatlakozó doboz szerelt 220×300mm - 2×(5P32A) +4×(2P+F) OLDALSÓ, 3320-004-7700 SY006050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 32A - 2x32A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel) - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13 - 0

  • Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15 - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006050

Gyártói cikkszám

3320-004-7700

Gyártói típuskód

3320-004-7700

CEE-csatlakozó – 32A:

2x32A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Biztosítás:

egyéb

Hibaáram-típus:

egyéb

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

300 mm

Szélesség:

220 mm

Ipari csatlakozó doboz szerelt 220×300mm - 2×(5P32A) +4×(2P+F) OLDALSÓ, 3320-004-7700