TP Electric - Ipari csatlakozó doboz szerelt 220x300mm - 1x(5P16A)+1x(5P32A)+4x(2P+F) oldalsó IP44 védelmi kész SY006051 - 3320-004-5700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - 1x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel) - 0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13 - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006051
Gyártói cikkszám
3320-004-5700
Gyártói típuskód
3320-004-5700
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
1x32A5p400V
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Biztosítás:
egyéb
Hibaáram-típus:
egyéb
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP44
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Szélesség:
220 mm