TRACON - 10 db SK4 penge pengés késhez 0.5×18×110mm × 10 SX076316 - BD05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Penge formája - egyenes
Alkalmas - univerzális kés
Szélesség - 0.5 mm
Hosszúság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374218467
Sonepar cikkszám
SX076316
Gyártói cikkszám
BD05
Gyártói típuskód
BD05
Anyag:
egyéb
Penge formája:
egyenes
Alkalmas:
univerzális kés
Szélesség:
0.5 mm
Hosszúság:
110 mm
Letörhető pengék:
Igen
Fűrészes él:
Nem
10 db SK4 penge pengés késhez 0.5×18×110mm × 10