TRACON - 1000V csavhúzó szett 1×5,5×125mm, 0,8×4×100mm, 0,4×2,5×75mm SN034117 - KSET1000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 3
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 5
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374202695
Sonepar cikkszám
SN034117
Gyártói cikkszám
KSET1000
Gyártói típuskód
KSET1000
PH csillagcsavarhúzók száma:
3
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
5
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
10
Penge anyaga:
króm vanádium acél
Fogantyú anyaga:
műanyag
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Forgatható vég:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csomagolás:
táska
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; 1000V csavhúzó szett 1×5,5×125mm, 0,8×4×100mm, 0,4×2,5×75mm