Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Acél kábelkötegelő Steel, 4,6×520mm SX076723 - F520

MásolásMásolás
TRACON - Acél kábelkötegelő Steel, 4,6×520mm SX076723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 520 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szín - egyéb

  • Szalagzár - acélfej

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374222990

Sonepar cikkszám

SX076723

Gyártói cikkszám

F520

Gyártói típuskód

F520

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

520 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szín:

egyéb

Szalagzár:

acélfej

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

350 N

Üzemi hőmérséklet:

-60-120 °C

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

köteggel szorosan

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kötegátmérő:

15-163 mm

VG-engedély:

Nem

Észlelhető/kimutatható:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Acél kábelkötegelő Steel, 4,6×520mm