TRACON - Akkumulátor + koffer SET Millwa.géphez SN052218 - M12B4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 4000 mAh
Kivitel - lítium
Súly - 300 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052218
Gyártói cikkszám
M12B4
Gyártói típuskód
M12B4
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
4000 mAh
Kivitel:
lítium
Súly:
300 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor + koffer SET Millwa.géphez