TRACON - Akkumulátoros LED kézi lámpa, fém IP54 SN099000 - STLAL5W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Alkalmas fényforrások számához - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség - 3.5-3.8 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099000
Gyártói cikkszám
STLAL5W
Gyártói típuskód
STLAL5W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Kapcsolóval:
Igen
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Védettség:
IP54
Érintésvédelem:
III
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Rendszer teljesítmény:
5 W
Effektív fényáram:
200 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Átmérő:
0 mm
Hosszúság:
105 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Szélesség:
35 mm