TRACON - Akkumulátoros LED kézilámpa 10/5W, 6000K, 3,7V, 2000mAh, 600/200lm, 3 h, IP44 SX077804 - STLC10W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 800 lm
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374224376
Sonepar cikkszám
SX077804
Gyártói cikkszám
STLC10W
Gyártói típuskód
STLC10W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
800 lm
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Névleges feszültség:
3.5-3.8 V
Kábellel és villás dugóval:
Igen
Feszültség fajtája:
AC/DC
Érintésvédelem:
III
Kapcsolóval:
Igen
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
48 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Védőborítással:
Nem
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Magasság / mélység:
35 mm
Hosszúság:
160 mm