Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Akkumulátoros szerelő reflektor LED-es 20W 5000mA 3,7V 6500K IP43 SN126675 - STLFL210W

MásolásMásolás
TRACON - Akkumulátoros szerelő reflektor LED-es 20W 5000mA 3,7V 6500K  IP43 SN126675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény fő fényforrás - 20 W

  • Fő fényforrás - LED nem cserélhető

  • Feltölthető - Igen

  • Védettség - IP43

  • Effektív fényáram - 850 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374221276

Sonepar cikkszám

SN126675

Gyártói cikkszám

STLFL210W

Gyártói típuskód

STLFL210W

Lámpateljesítmény fő fényforrás:

20 W

Fő fényforrás:

LED nem cserélhető

Feltölthető:

Igen

Védettség:

IP43

Effektív fényáram:

850 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Beépített töltőberendezés:

Nem

Villogó fény funkció mellék-fényforrás:

Nem

Névleges feszültség:

3.5-3.8 V

Mellék-fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

zöld

Villogó fény funkció fő-fényforrás:

Igen

Hosszúság:

140 mm

Szélesség:

200 mm

Ház anyaga:

műanyag

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény mellék-fényforrás:

0 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelem:

III

Magasság / mélység:

50 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Vezeték-keresztmetszet:

0 mm2

Csatlakozókábel hossza:

0 m

Akkumulátoros szerelő reflektor LED-es 20W 5000mA 3,7V 6500K IP43