TRACON - Alapműszer egyenáram méréshez 75mV-os 96x96mm DCVM-96B - DCVM-96B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méréstartomány - 0-0.075 V
Feszültség fajtája - DC
Kivitel - frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés - 90 °
Mérőrendszer - forgótekercs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374127998
Sonepar cikkszám
DCVM-96B
Gyártói cikkszám
DCVM-96B
Gyártói típuskód
DCVM-96B
Méréstartomány:
0-0.075 V
Feszültség fajtája:
DC
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
96 mm
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Magasság:
96 mm
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Modulszélesség:
5.33
Skálamegvilágítás:
Nem
75 mV-os alapműszer egyenáram méréséhez, a műszer TSF típusjelű, 75 mV mérôfeszültségű egyenáramú söntökhöz illeszthető