Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Alkonykapcsoló 230V/10A 5-50lux IP20 ALK-BOX - ALK-BOX

MásolásMásolás
TRACON - Alkonykapcsoló 230V/10A 5-50lux IP20 ALK-BOX

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Kikapcsolási fényerő - 2-100 lx

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés) - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374191074

Sonepar cikkszám

ALK-BOX

Gyártói cikkszám

ALK-BOX

Gyártói típuskód

ALK-BOX

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Kikapcsolási fényerő:

2-100 lx

Szerelési mód:

falon kívül

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

16 A

Bekapcsolási fényerő:

2-100 lx

Bekapcsolási késleltetés:

0.1 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

500 W

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

Kikapcsolási késleltetés:

10 s

Szín:

fehér

Lengő:

Igen

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

230 V

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

10-30 °C

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

70 mm

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 230V/10A 5-50lux IP20