TRACON - Állítható kábelrögzítő d=12-18mm SN033428 - AKR1-1218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Befogási tartomány - 12-18 mm
Csőhöz (metrikus) - 0
Csőhöz (Pg) - 0
Max. kábelszám - 1
Bilincs anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183338
Sonepar cikkszám
SN033428
Gyártói cikkszám
AKR1-1218
Gyártói típuskód
AKR1-1218
Befogási tartomány:
12-18 mm
Csőhöz (metrikus):
0
Csőhöz (Pg):
0
Max. kábelszám:
1
Bilincs anyaga:
acél
Bilincs anyagminősége:
egyéb
Bilincs felülete:
egyéb
Betét anyaga:
egyéb
Betét anyagminősége:
egyéb
Betét felületvédelme:
egyéb
Csavar anyaga:
acél
Csavar anyagminősége:
egyéb
Csavar felülete:
egyéb
Betét ellendarabbal:
Nem
Betét ellendarabjának anyaga:
egyéb
Szerelési mód:
C-profil
Halogénmentes:
Nem