Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Állvány reflektorokhoz 0,7-1,5m, max. 25kg SN109881 - RSMDALV

MásolásMásolás
TRACON - Állvány reflektorokhoz 0,7-1,5m, max. 25kg SN109881

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - állvány

  • Szín - fekete

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 450 mm

  • Szélesség - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374218023

Sonepar cikkszám

SN109881

Gyártói cikkszám

RSMDALV

Gyártói típuskód

RSMDALV

Tartozék fajtája:

állvány

Szín:

fekete

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

450 mm

Szélesség:

450 mm

Magasság:

1500 mm

Átmérő:

0 mm

Állvány reflektorokhoz 0,7-1,5m, max. 25kg