Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - ALU 8-as elosztó kapcsoló+túlfesz+túláram+koax+tel, csapos IP20 SN097213 - HKTMF8-3M-KTS-ALU

MásolásMásolás
TRACON - ALU 8-as elosztó kapcsoló+túlfesz+túláram+koax+tel, csapos IP20 SN097213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - egyéb

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 8

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 8

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374176293

Sonepar cikkszám

SN097213

Gyártói cikkszám

HKTMF8-3M-KTS-ALU

Gyártói típuskód

HKTMF8-3M-KTS-ALU

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

8

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

8

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Túláram elleni védelem:

Igen

Névleges áram:

16 A

Max. csatlakozási teljesítmény:

3680 W

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Tápvezeték hossza:

3 m

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

NEMA-kód:

nélkül

ALU 8-as elosztó kapcsoló+túlfesz+túláram+koax+tel, csapos IP20