Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ampermérő 10A AC DE-96x96mm ACAM96-10 - ACAM96-10

MásolásMásolás
TRACON - Ampermérő 10A AC DE-96x96mm ACAM96-10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - 0-10 A

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374126465

Sonepar cikkszám

ACAM96-10

Gyártói cikkszám

ACAM96-10

Gyártói típuskód

ACAM96-10

Méréstartomány:

0-10 A

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Max. mutatókilengés:

90 °

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Skála névleges végértéke:

10 A

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláramskála:

Nem

Mérőrendszer:

lágyvasas

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Modulszélesség:

5.33

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 10A AC DE-96x96mm