Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ampermérő 5A DC DE-72x72mm DCAM72-5 - DCAM72-5

MásolásMásolás
TRACON - Ampermérő 5A DC DE-72x72mm DCAM72-5

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méréstartomány - 0-5 A

  • Átalakító-csatlakozó - Nem

  • Feszültség fajtája - DC

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Kivitel - frontoldali szerelésre

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374127790

Sonepar cikkszám

DCAM72-5

Gyártói cikkszám

DCAM72-5

Gyártói típuskód

DCAM72-5

Méréstartomány:

0-5 A

Átalakító-csatlakozó:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Max. mutatókilengés:

90 °

Kivitel:

frontoldali szerelésre

Skála névleges végértéke:

5 A

Pontossági osztály:

1.5

Veszteségi teljesítmény:

0 W

Túláramskála:

Nem

Mérőrendszer:

lágyvasas

Kalibrálva:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

72 mm

Magasság:

72 mm

Modulszélesség:

4

Vontatásmutató:

Nem

Skálamegvilágítás:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Ampermérő (beépíthető) ; Ampermérő 5A DC DE-72x72mm