TRACON - Ampermérő 75 A AC DE-72x72mm ACAM72-75 - ACAM72-75
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Skála névleges végértéke - 75 A
Méréstartomány - 0-75 A
Átalakító-csatlakozó - Nem
Pontossági osztály - 1.5
Veszteségi teljesítmény - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374126458
Sonepar cikkszám
ACAM72-75
Gyártói cikkszám
ACAM72-75
Gyártói típuskód
ACAM72-75
Skála névleges végértéke:
75 A
Méréstartomány:
0-75 A
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Feszültség fajtája:
AC
Túláramskála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
4
Max. mutatókilengés:
90 °
Mérőrendszer:
lágyvasas
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem