Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Asztali akkumulátoros LED díszlámpa, fém, fekete, 3.5W, 3000K, 3,7V, 3600 mAh, Li-Ion, 200lm ,10h, IP20 SX082928 - RLM

MásolásMásolás
TRACON - Asztali akkumulátoros LED díszlámpa, fém, fekete, 3.5W, 3000K, 3,7V, 3600 mAh, Li-Ion, 200lm ,10h, IP20 SX082928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 3.5 W

  • Effektív fényáram - 200 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374228534

Sonepar cikkszám

SX082928

Gyártói cikkszám

RLM

Gyártói típuskód

RLM

Rendszer teljesítmény:

3.5 W

Effektív fényáram:

200 lm

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

380 mm

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

II

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

100 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Asztali akkumulátoros LED díszlámpa, fém, fekete, 3.5W, 3000K, 3,7V, 3600 mAh, Li-Ion, 200lm ,10h, IP20