TRACON - Asztali akkumulátoros LED díszlámpa palackba 2W, 3,7V, 1200 mAh, Li-Ion,150lm ,11h, IP20 SX103670 - RLPW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 3 W
Effektív fényáram - 150 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374235754
Sonepar cikkszám
SX103670
Gyártói cikkszám
RLPW
Gyártói típuskód
RLPW
Rendszer teljesítmény:
3 W
Effektív fényáram:
150 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
105 mm
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
3.7-3.7 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
III
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Kapcsolóval:
Igen
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
100 mm