Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Asztali lámpa 6W 4000K+RGB flexi nyak SN092625 - LALBFLEX6W

MásolásMásolás
TRACON - Asztali lámpa 6W 4000K+RGB flexi nyak SN092625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Effektív fényáram - 700 lm

  • Foglalat - nélkül

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092625

Gyártói cikkszám

LALBFLEX6W

Gyártói típuskód

LALBFLEX6W

Rendszer teljesítmény:

6 W

Effektív fényáram:

700 lm

Foglalat:

nélkül

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

540 mm

Hajlítható:

Igen

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szerelési mód:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Igen

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Érintésvédelem:

II

Alkalmas fényforrások számához:

1

Búra anyaga:

műanyag opál

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Búra/fedél színe:

egyéb

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Igen

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

115 mm

Hosszúság:

113 mm

Átmérő:

0 mm

Asztali lámpa 6W 4000K+RGB flexi nyak