TRACON - Asztali lámpa FÉM LED 10W 230V szab fényerő és színhőm USB töltő SN119167 - LALUSBM10W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 10 W
Effektív fényáram - 700 lm
Foglalat - nélkül
Színhőmérséklet - 2700-6000 K
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374208208
Sonepar cikkszám
SN119167
Gyártói cikkszám
LALUSBM10W
Gyártói típuskód
LALUSBM10W
Rendszer teljesítmény:
10 W
Effektív fényáram:
700 lm
Foglalat:
nélkül
Színhőmérséklet:
2700-6000 K
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
393 mm
Hajlítható:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Ház színe:
ezüst
Névleges feszültség:
220-240 V
Magassága állítható:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Búra anyaga:
műanyag opál
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Búra/fedél színe:
egyéb
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Igen
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.7
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
450 mm
Átmérő:
0 mm