TRACON - Asztali lámpa LED 10W 230V szab fényerő és színhőm USB töltő SN021928 - LALUSB10W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Szerelési mód - egyéb
Falra szerelhető - Nem
Beállítható - Igen
Hajlítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374202213
Sonepar cikkszám
SN021928
Gyártói cikkszám
LALUSB10W
Gyártói típuskód
LALUSB10W
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Szerelési mód:
egyéb
Falra szerelhető:
Nem
Beállítható:
Igen
Hajlítható:
Igen
Magassága állítható:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
ezüst
Búra anyaga:
műanyag opál
Búra/fedél színe:
egyéb
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Igen
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Kapcsolóval:
Igen
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Fényszabályozó kapcsoló:
Igen
Érintésvédelem:
II
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Rendszer teljesítmény:
10 W
Effektív fényáram:
700 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
2700-6000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.7
Szélesség:
120 mm
Magasság / mélység:
393 mm
Hosszúság:
450 mm
Átmérő:
0 mm