Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Asztali lámpa LED 2,4W 100-240V 4000K gomba formájú SN082656 - LALG3W

MásolásMásolás
TRACON - Asztali lámpa LED 2,4W 100-240V  4000K gomba formájú SN082656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Szerelési mód - egyéb

  • Falra szerelhető - Nem

  • Beállítható - Igen

  • Hajlítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082656

Gyártói cikkszám

LALG3W

Gyártói típuskód

LALG3W

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Szerelési mód:

egyéb

Falra szerelhető:

Nem

Beállítható:

Igen

Hajlítható:

Nem

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Búra/fedél színe:

egyéb

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Igen

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Kapcsolóval:

Igen

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Nem

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Rendszer teljesítmény:

3 W

Effektív fényáram:

200 lm

Fényszín:

RGBW

Színhőmérséklet:

2700-6000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

157 mm

Magasság / mélység:

287 mm

Hosszúság:

157 mm

Átmérő:

0 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa LED 2,4W 100-240V 4000K gomba formájú