TRACON - Áttételes kábelvágó Cu/Al kábelekhez max. d=4mm SN034260 - MCC-T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 4 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 11 mm2
Teljes hossz - 200 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374164962
Sonepar cikkszám
SN034260
Gyártói cikkszám
MCC-T
Gyártói típuskód
MCC-T
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
4 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
11 mm2
Teljes hossz:
200 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Igen
Masszív vezetékhez alkalmas:
Igen
Alkalmas acéldróttal való átfonásra:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensek