Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Aut. visszakapcsoló fesz. növekedési/csökkenési relé AC230V,4P,63AU>:265V,U<:175V, Uon:2s, Trip:1s, Res:30s SX076630 - EVOUO4P63

MásolásMásolás
TRACON - Aut. visszakapcsoló fesz. növekedési/csökkenési relé AC230V,4P,63AU>:265V,U<:175V, Uon:2s, Trip:1s, Res:30s SX076630

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. feszültségmérési tartomány - 175-265 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Feszültség küszöbértéke - 180-257 V

  • 1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219754

Sonepar cikkszám

SX076630

Gyártói cikkszám

EVOUO4P63

Gyártói típuskód

EVOUO4P63

1. feszültségmérési tartomány:

175-265 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Feszültség küszöbértéke:

180-257 V

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

30 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

30 s

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Szélesség:

72 mm

Magasság:

82 mm

Mélység:

68 mm

Aut. visszakapcsoló fesz. növekedési/csökkenési relé AC230V,4P,63AU>:265V,U<:175V, Uon:2s, Trip:1s, Res:30s