TRACON - Beépíthető csatl alj csapos 16A 250V 2P+E IP44 SN032301 - TICS-105SF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374155717
Sonepar cikkszám
SN032301
Gyártói cikkszám
TICS-105SF
Gyártói típuskód
TICS-105SF
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Óraidő-állítás:
0 h
RAL-szám:
5019
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
58 mm
Furattávolság függőleges:
38 mm
Furattávolság vízszintes:
38 mm
Karima méret függőleges:
50 mm
Katonai kivitel:
Nem