Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Beüthető gipszkarton tipli 16×43mm SX076790 - GTL43

MásolásMásolás
TRACON - Beüthető gipszkarton tipli 16×43mm SX076790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - gipszkartontipli

  • Anyag - acél

  • Csavarral - Nem

  • Hosszúság - 43 mm

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374223584

Sonepar cikkszám

SX076790

Gyártói cikkszám

GTL43

Gyártói típuskód

GTL43

Kivitel:

gipszkartontipli

Anyag:

acél

Csavarral:

Nem

Hosszúság:

43 mm

Anyag minősége:

egyéb

Szegéllyel:

Igen

Felület:

egyéb

Hatszög-facsavarhoz használható:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Gázbetonhoz használható:

Nem

Betonhoz használható:

Nem

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Nem

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Függőlegesen perforált téglákhoz használható:

Nem

Tömör téglához használható:

Nem

Forgácslaphoz használható:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Terméskőhöz használható:

Nem

Átmenő szerelés:

Nem

Előre pozícionált szerelés:

Nem

Távtartó szerelés:

Nem

Beüthető gipszkarton tipli 16×43mm