Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Beüthető kábelkötegelő tipli d=7mm, A=10,2×3,0mm, PA6.6 SX076244 - 8138

MásolásMásolás
TRACON - Beüthető kábelkötegelő tipli d=7mm, A=10,2×3,0mm, PA6.6 SX076244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 38 mm

  • Szélesség - 10.2 mm

  • Magasság - 3 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 10.2 mm

  • Max. kötegátmérőhöz - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220354

Sonepar cikkszám

SX076244

Gyártói cikkszám

8138

Gyártói típuskód

8138

Hosszúság:

38 mm

Szélesség:

10.2 mm

Magasság:

3 mm

Kábelkötöző szélességig:

10.2 mm

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítőlyuk átmérője:

7 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Szín:

fekete

Beüthető kábelkötegelő tipli d=7mm, A=10,2×3,0mm, PA6.6