Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Beüthető kábelkötegelő tipli d=8mm, A=10,3×3,2mm, PA6.6 SX076245 - 9843

MásolásMásolás
TRACON - Beüthető kábelkötegelő tipli d=8mm, A=10,3×3,2mm, PA6.6 SX076245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 43.3 mm

  • Szélesség - 10.3 mm

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Magasság - 3.2 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 10.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220361

Sonepar cikkszám

SX076245

Gyártói cikkszám

9843

Gyártói típuskód

9843

Hosszúság:

43.3 mm

Szélesség:

10.3 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Magasság:

3.2 mm

Kábelkötöző szélességig:

10.3 mm

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Szín:

fekete

Rögzítőlyuk átmérője:

8 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Beüthető kábelkötegelő tipli d=8mm, A=10,3×3,2mm, PA6.6