Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Beüthető kábelrögzítő tipli fekete 5458N - 5458N

MásolásMásolás
TRACON - Beüthető kábelrögzítő tipli fekete 5458N

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 38 mm

  • Szélesség - 9.9 mm

  • Magasság - 2.1 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 9.9 mm

  • Max. kötegátmérőhöz - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374166126

Sonepar cikkszám

5458N

Gyártói cikkszám

5458N

Gyártói típuskód

5458N

Hosszúság:

38 mm

Szélesség:

9.9 mm

Magasság:

2.1 mm

Kábelkötöző szélességig:

9.9 mm

Max. kötegátmérőhöz:

0 mm

Rögzítés módja:

egyéb

Rögzítőlyuk átmérője:

7 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Beüthető kábelrögzítő tipli fehér