Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Bútorvilágító 10W fcsöves + 2 dugalj +ff IP20 TLFL-10 - TLFL-10

MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító 10W fcsöves + 2 dugalj +ff IP20 TLFL-10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6400-6400 K

  • Védettség - IP20

  • Hosszúság - 500 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159708

Sonepar cikkszám

TLFL-10

Gyártói cikkszám

TLFL-10

Gyártói típuskód

TLFL-10

Színhőmérséklet:

6400-6400 K

Védettség:

IP20

Hosszúság:

500 mm

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

80 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Foglalat:

G5

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Magasság / mélység:

60 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 10W fcsöves + 2 dugalj +ff