Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Bútorvilágító 10W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 TLL-10 - TLL-10

MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító 10W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 TLL-10

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6400-6400 K

  • Védettség - IP20

  • Hosszúság - 412 mm

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374159654

Sonepar cikkszám

TLL-10

Gyártói cikkszám

TLL-10

Gyártói típuskód

TLL-10

Színhőmérséklet:

6400-6400 K

Védettség:

IP20

Hosszúság:

412 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

34 mm

Anyag:

nemesacél

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Foglalat:

G13

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Magasság / mélység:

64 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 10W fcsöves kapcsolóval +ff