TRACON - Bútorvilágító 14W T5 fcsöves forgatható +ff IP20 FLF-T5-14W - FLF-T5-14W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6400-6400 K
Védettség - IP20
Hosszúság - 625 mm
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374174763
Sonepar cikkszám
FLF-T5-14W
Gyártói cikkszám
FLF-T5-14W
Gyártói típuskód
FLF-T5-14W
Színhőmérséklet:
6400-6400 K
Védettség:
IP20
Hosszúság:
625 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
100 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Foglalat:
G5
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Magasság / mélység:
35 mm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 14W T5 fcsöves forgatható +ff