TRACON - Bútorvilágító LEDES 15W 3000K sorolható 900 mm IP20 SN025738 - LBV15WW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 15 W
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h
Effektív fényáram - 1200 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374202428
Sonepar cikkszám
SN025738
Gyártói cikkszám
LBV15WW
Gyártói típuskód
LBV15WW
Rendszer teljesítmény:
15 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Effektív fényáram:
1200 lm
Hosszúság:
22 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
900 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
nélkül
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Huzalozás típusa:
lezárás
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés DSI:
Nem
Magasság / mélység:
35 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Pólusszám:
1
Dimmelés Zigbee:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Igen
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
550 °C - 30 s
Teljesítményfaktor:
0.7
Átmérő:
0 mm
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2