Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Bútorvilágító LEDES 15W 4500K sorolható 900 mm IP20 SN025594 - LBV15NW

MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító LEDES 15W 4500K sorolható 900 mm IP20 SN025594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Foglalat - nélkül

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374202381

Sonepar cikkszám

SN025594

Gyártói cikkszám

LBV15NW

Gyártói típuskód

LBV15NW

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

nélkül

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

0-0 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

egyéb

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Érintésvédelem:

II

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

550 °C - 30 s

Kapcsolóval:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Rendszer teljesítmény:

15 W

Effektív fényáram:

1200 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.7

Szélesség:

900 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Hosszúság:

22 mm

Átmérő:

0 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

1

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LEDES 15W 4500K sorolható 900 mm