TRACON - Bútorvilágító LEDES 18W 4500K sorolható 1200 mm IP20 SN006471 - LBV18W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4500-4500 K
Védettség - IP20
Hosszúság - 1200 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374198288
Sonepar cikkszám
SN006471
Gyártói cikkszám
LBV18W
Gyártói típuskód
LBV18W
Színhőmérséklet:
4500-4500 K
Védettség:
IP20
Hosszúság:
1200 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
22 mm
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Magasság / mélység:
35 mm
Ezek a lámpatestek elsősorban igen kis fizikai méretükkel tűnnek ki a többi fénycsöves bútorvilágító lámpatest közül. A lámpatestek egymásba sorolhatók a lámpatesten található csatlakozó nyílás és csap segítségével, vagy a mellékelt 15 cm-es soroló vezetékkel. A lámpatestet a lámpával együtt szállított műanyag rögzítő keretbe pattintva lehet rögzíteni. A lámpatestek elektronikus előtéttel szereltek.