Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Bútorvilágító LEDES 5W 4500K sorolható 300 mm IP20 SN025741 - LBV5NW

MásolásMásolás
TRACON - Bútorvilágító LEDES 5W 4500K sorolható 300 mm IP20 SN025741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

  • Védettség - IP20

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Effektív fényáram - 400 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374202367

Sonepar cikkszám

SN025741

Gyártói cikkszám

LBV5NW

Gyártói típuskód

LBV5NW

Rendszer teljesítmény:

5 W

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Védettség:

IP20

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Effektív fényáram:

400 lm

Hosszúság:

22 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

300 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

nélkül

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas fényforrások számához:

1

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Huzalozás típusa:

lezárás

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés DSI:

Nem

Magasság / mélység:

35 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Pólusszám:

1

Dimmelés Zigbee:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

550 °C - 30 s

Teljesítményfaktor:

0.5

Átmérő:

0 mm

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LEDES 5W 4500K sorolható 300 mm